用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適
サイズAWG17
適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)
定格電圧(V)300
材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース
材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体
芯数16芯
仕上外径(mm)15.7
シールド無
シース色黒
導体構成(本/mm)112/0.12
絶縁体外径(mm)2.7
定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75
RoHS指令(10物質対応)対応