はがせる固定剤 セメダインD

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(17g×20個) 注文コード19114965 品番NA-016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

【JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2025】〈新商品部門〉経済産業省 製造産業局長賞 受賞
【2025年夏の文紙フェア】〈新商品部門〉金賞 受賞
しっかりと固定でき、硬化後は両面から剥がすことが可能な新カテゴリーの固定剤です。
ズレ防止、転倒防止、フック取付、装飾など、様々な用途にご使用いただけます。
ジェル状なので、凹凸面の固定にも対応します。
開封後も長持ちする、保管用キャップ付きです。

用途
フック・インソール・マット・ブックエンド・マグネット・アクセサリースタンドなどの、生活を快適にする固定に
防犯対策として、センサーライトなどの固定に
盗難抑制対策として、宅配ボックス・グレーチング・スマートドアホンなどの固定に
揺れ、風による店頭対策として、室外機・ワレモノ・突っ張り棒・ライトスタンドなどの固定に
付属品保管用キャップ クリア 容量(g)17g×20個 主成分変成シリコーン樹脂 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性はがせる 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、モルタル、コンクリート、ガラス、陶磁器、木材
注意
※フッ素樹脂、ポリアセタール、接着面積の小さいもの、高価格品、貴金属、シリコーンゴム、PEなどには使用できません。
※飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮膚に触れる用途、水中に浸漬される用途には使用できません。
※木材や石材などの多孔質素材に使用する場合、材質の特性上はがし跡にシミ等が残る場合があります。予めご了承ください。
※重量物の固定にはクギ・ボルトなどを併用してください。
※壁紙面・塗装面に使用すると変色・はがれの恐れがあるので使用しない。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用以外には使用しない。
※使用に際しては、換気を良くする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※高温環境下でははがれやすくなるので注意する。
※本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客様ご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
バイクのパーツの取り付け
株式会社興亜殖産 様

これでハンドルグリップ近くにグリップヒーターのスイッチの取り付けました。
まだはがすのはしてませんが、バチっとついてます。

2025-05-27
用途:
製作や修理など多用途
その他業種

新機能の新発売品なので試供を兼ねて購入。使い勝手や強度についてはこれから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする