共立電子産業
共立電子産業の 接続・省配線(制御機器)
共立電子産業の コネクタ・コネクタ付ケーブル
共立電子産業の 丸型コネクタ
RCAプラグ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19115121
品番
WTN-19-6199(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
ローコストが魅力のRCAプラグです。
用途
音響や信号用途
材質
ハンドル、スプリング部:プラスチック
色
黒
適合ケーブル
4Φまで
材質(コネクタ)
ニッケルメッキ
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。