新形状で使用感アップ。
カローラアクシオの後席にピッタリでした。長方形なのでフロントシート下に足を出すとマットからはみ出してしまいます。耳のような形でフロントシート下にくる部分があると便利だと思います。
長さ(横幅)が125cmなので普通車にはちょっと寸足らずになってしまいます。140cmのバージョンがあれば◎なのですが。設置場所をメジャーで測ってから注文しましょう。
黒色を探していて量販店より安く購入でき満足しております。サイズもぴったりでした。
社用車の後部座席マットとして購入これから使用しようとおもっております。