6395-04BK 3Dグランツ ロング ボンフォーム 19120736 6395-04BK 3Dグランツ ロング ボンフォーム 19120736

3Dグランツ ロング

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19120736 品番 6395-04BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

新形状で使用感アップ。

用途後席などに。 仕様丸洗いOK。防水素材。 材質ポリ塩化ビニル・合成ゴム(スベリ止めスパイク加工) ブラック 寸法(cm)40×115

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:647

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19120702
2020-12-15
用途:
カローラアクシオ後席
医療・福祉・介護関連業

カローラアクシオの後席にピッタリでした。長方形なのでフロントシート下に足を出すとマットからはみ出してしまいます。耳のような形でフロントシート下にくる部分があると便利だと思います。

対象商品:
19120702
2019-06-14
用途:
ワンボックス車の後席
個人のお客様

長さ(横幅)が125cmなので普通車にはちょっと寸足らずになってしまいます。140cmのバージョンがあれば◎なのですが。設置場所をメジャーで測ってから注文しましょう。

3人が参考にしています
対象商品:
19120736
2019-08-01
用途:
ヴォクシーのセカンドシート足元用
不動産業

黒色を探していて量販店より安く購入でき満足しております。サイズもぴったりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
19120702
2017-11-14
用途:
社用車
製造業

社用車の後部座席マットとして購入
これから使用しようとおもっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする