曜日別特売
6395-04CL 3Dグランツ ロング ボンフォーム 19120745

3Dグランツ ロング

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クリアー
材質ポリ塩化ビニル(スベリ止めスパイク加工)
ポリ塩化ビニル(スベリ止めスパイク加工)
ポリ塩化ビニル・合成ゴム(スベリ止めスパイク加工)
寸法(cm)40×115
内容量1枚注文コード19120745品番6395-04CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

新形状で使用感アップ。

用途
後席などに。
仕様丸洗いOK。防水素材。材質ポリ塩化ビニル(スベリ止めスパイク加工)クリアー寸法(cm)40×115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19120702
2020-12-15
用途: カローラアクシオ後席
医療・福祉・介護関連業

カローラアクシオの後席にピッタリでした。長方形なのでフロントシート下に足を出すとマットからはみ出してしまいます。耳のような形でフロントシート下にくる部分があると便利だと思います。

対象商品 : 19120702
2019-06-14
用途: ワンボックス車の後席
個人のお客様

長さ(横幅)が125cmなので普通車にはちょっと寸足らずになってしまいます。140cmのバージョンがあれば◎なのですが。設置場所をメジャーで測ってから注文しましょう。

3が参考にしています
対象商品 : 19120736
2019-08-01
用途: ヴォクシーのセカンドシート足元用
不動産業

黒色を探していて量販店より安く購入でき満足しております。サイズもぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 19120702
2017-11-14
用途: 社用車
製造業

社用車の後部座席マットとして購入
これから使用しようとおもっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする