曜日別特売
3155061 エレバン プレスタット ハクゾウメディカル 19152832

 

3155061 エレバン プレスタット ハクゾウメディカル 19152832
3155061 エレバン プレスタット ハクゾウメディカル 19152832

エレバン プレスタット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード19152832品番3155061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

止血効果に優れた穿刺部被覆保護用絆創膏。
伸縮性に優れ、圧迫力の調整が可能です。
1袋1枚入でEOG滅菌済です。
血液を吸収するとパッドが膨張し止血効果を高めます。

材質パッド:脱脂綿、粘着テープ:ポリウレタン不織布、アクリル系粘着剤、セパレーター:紙、シリコーン樹脂寸法(mm)35×80粘着剤アクリル系粘着剤パッドサイズ(Φmm)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000102医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19152832
2023-06-29
用途: 傷口に貼る
サービス業

チューシャバンみたいなモノかと思って購入。
チョット違いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする