ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの 施設用家具・備品
ハクゾウメディカルの ベッド 施設用
ハクゾウメディカルの シーツ・カバー 施設用
ハクゾウ検診用シーツ ロールタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19153304
品番
1780194
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
主として産科で検診時に使用する防水シーツです。
用途
一般外来・病棟での処置などに。
口腔ケアや食事介助のケア時などに。
材質
クレープ紙面(巻内側):パルプ100%、ラミネート面(巻外側):ポリエチレン100%
幅(mm)
370
長さ(m)
36