ハクゾウ検診用シーツ ロールタイプ (ピンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19153322 品番3037085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

主として産科の検診時などに使用するピンク色の防水シーツです。
ミシン目入りで簡単にカットすることができます。
吸水・防水加工済みです。
使いやすいロールタイプとなっています。

用途
一般外来・病棟での処置などに。
口腔ケアや食事介助のケア時などに。
材質クレープ紙面(巻内側):パルプ100%、ラミネート面(巻外側):ポリエチレン100% 幅(mm)370 長さ(m)36

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする