耐熱抗菌まな板

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19155368 品番 HB-1535
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

食器洗浄・乾燥機が使えます。
変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
熱湯消毒OK
塩素漂白OK
両面使用OK

食器洗浄機家庭用 材質ポリエチレン サイズLL 質量(g)1122 寸法(縦×横×厚さ)(mm)420×230×13 耐熱温度(℃)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
調理時
その他業種

キッチンでの調理時に使用しています。
重みもあり使っていても安心して包丁で食材を切ることができます。
木のまな板も使っていますがこの耐熱抗菌まな板は野菜用に使っています。
食器用洗剤で洗っても泡切れ水切れも良く乾くのも早いです。

対象商品:
19155352
2024-06-09
用途:
日常
製造業

食洗機に入るので、毎日きれいを維持できています。コスパ最高。

1人が参考にしています
対象商品:
19155368
2024-09-01
用途:
調理時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

熱につよいまな板なので、熱湯殺菌でき、安心してつかえます。

対象商品:
19155352
2023-12-17
用途:
飲食店の厨房内での調理作業
飲食業

滑り安く、非常に使いずらいです。肉がなかなかうまく切れません。

1人が参考にしています
対象商品:
19155343
2022-07-31
用途:
調理
有限会社知床観光興業 様 (飲食業)

まな板は何枚あっても良いので数枚,購入しました。抗菌でしたが、除菌は毎日必要です

対象商品:
19155352
2021-06-24
用途:
調理に

厚みが15mmあるのでズッシリ感はありますが逆にそれが安定感となり使い心地がとても良い商品です。

対象商品:
19155352
2021-01-08
用途:
食材の調理
不動産業

小さめのまな板が欲しかったので購入。こまめに消毒ができるので安心です。

対象商品:
19155352
2020-10-07
用途:
調理時

値段が安くて手頃なので、定期的に交換できて衛生的です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする