パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の まな板立て
デュアリス 18-8ステンレス製包丁・まな板スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19155858
品番
H-5647
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
包丁2本とシートまな板2枚・樹脂製まな板1枚を収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×120×220
材質
金属部:18-8ステンレス鋼、保護ゴム:合成ゴム
質量(g)
307
収納枚数(枚)
3