M-8086 ウエスト ホーローラウンドプレート CAPTAIN STAG 丸皿 洋食器 19158825

ウエスト ホーローラウンドプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19158825 品番M-8086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアでのクッキングシーンをワイルドに演出する、高級感あふれるストーン調のクッキングウェアのセットです。
手入れしやすいホーロー仕上げ、ステンレスのふちどりでさらに強度アップを図っています。
フィールドでの食事を、ワイルド感覚あふれるデザインがよりおいしくします。

食器の種類洋食器 形状丸皿 材質本体:ほうろう用鋼板(表面加工=ほうろう)、フチ巻:ステンレス鋼 質量(g)370 サイズ(cm)26 外径×高さH(Φmm×mm)260×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする