曜日別特売
M-8435 ウエスト ホーローラウンドプレート CAPTAIN STAG 19158834

ウエスト ホーローラウンドプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード19158834品番M-8435
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アウトドアでのクッキングシーンをワイルドに演出する、高級感あふれるストーン調のクッキングウェアのセットです。
手入れしやすいホーロー仕上げ、ステンレスのふちどりでさらに強度アップを図っています。
フィールドでの食事を、ワイルド感覚あふれるデザインがよりおいしくします。

食器の種類洋食器形状丸皿直径(Φmm)221高さ(mm)34材質本体:ほうろう用鋼板(表面加工=ほうろう)、フチ巻:ステンレス鋼電子レンジ×食器洗浄機×質量(g)250サイズ(cm)22外径×高さH(Φmm×mm)221×34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする