メカトルク(トルクドライバー) プリセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19167794 品番 8314.A5.0NM
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。

トルク調整範囲(N・m)1.0〜5.0 種類プレセット形 精度(%)±6 主な用途精密締付作業 トラスコ品番818-7088 用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に 質量(g)96 設定トルク(Nm)(初期)5
注意
※ブレードは別売りです。215シリーズの差替えブレード全てに対応します。※1年に1度の校正をお勧めいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする