PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクレンチ/トルクドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクドライバー
メカトルク(トルクドライバー) プリセット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19167837
品番
8314.M2.0NM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
トルク調整範囲(N・m)
1.0〜5.0
種類
プレセット形
精度(%)
±6
主な用途
精密締付作業
質量(g)
116
用途
スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に
設定トルク(Nm)
(初期)2
注意
※ビットは別売りです。C6・E6シリーズのドライバービット全てに対応します。※1年に1度の校正をお勧めいたします。