PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクレンチ/トルクドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクドライバー
メカトルク(トルクドライバー)NM(J)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19167925
品番
8317A-0.4-2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
種類
ダイヤル形
トルク調整範囲(N・m)
0.4〜2.0
精度(%)
±6
主な用途
一般締付作業
質量(g)
97
注意
※ブレードは別売りです。