PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクレンチ/トルクドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクドライバー
メカトルク (トルクドライバー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19167968
品番
8316.A.0.1-0.5ESD
参考基準価格(税別)
¥26,170
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
種類
ダイヤル形
トルク調整範囲(N・m)
0.1〜0.5
精度(%)
±6
主な用途
弱電関連での作業用
質量(g)
56
用途
静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。
アズワン品番
65-2490-43
注意
※ブレードは別売りです。