メカトルク (トルクドライバー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19167977 品番 8317.A0.4-2.0ESD
参考基準価格(税別)¥26,840 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。

種類ダイヤル形 トルク調整範囲(N・m)0.4〜2.0 精度(%)±6 主な用途弱電関連での作業用 質量(g)104 用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。
注意
※ブレードは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする