メカトルク (トルクドライバー)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19168004 品番 8317.M1.0-5.0ESD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,550 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。

トルク調整範囲(N・m)1.0〜5.0 種類ダイヤル形 精度(%)±6 主な用途弱電関連での作業用 用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。 質量(g)110
注意
※ビットは別売りです。PB社のC6・E6シリーズよりお選び下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする