PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 両頭コンビビット
差替ブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19170393
品番
53CF-0-185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,260
この商品は
先端サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
全長(mm)
185
質量(g)
14
軸径(Φmm)
3.5
サイズ
(+)#0x(-)#0