PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクレンチ/トルクドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 交換ビット類
四角ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19173473
品番
C6.185/1
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の四角(Robertsonスクリュー用)ビットです。
先端形状
四角
全長(mm)
25
質量(g)
5
差込角(inch)
1/4(6.3mm)hex
刃先幅寸法(mm)
2.3