四角ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19173498 品番 C6.185/3
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の四角(Robertsonスクリュー用)ビットです。

先端形状四角 全長(mm)25 質量(g)6 差込角(inch)1/4(6.3mm)hex 刃先幅寸法(mm)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする