PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクレンチ/トルクドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 交換ビット類
ポジドライブビット(ショート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19173568
品番
C6.192/0
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のショートマイナスビットです。
先端形状
ポジドライブ
全長(mm)
25
サイズ
PZ0
質量(g)
4.5
差込角(inch)
1/4(6.3mm)hex