ポジドライブビット(ショート)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)25 サイズPZ2 注文コード19173586 品番C6.192/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970
この商品は全長・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のポジドライブビットです。

先端形状ポジドライブ 全長(mm)25 サイズPZ2 質量(g)5 差込角(inch)1/4(6.3mm)hex

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19173552
2019-08-27
用途:
レンジローバーP38のディスクローターのポジネジ
飲食業

ショックドライバー で使用しました。#4は検索からは出ませんが、がっちり食い込み見事に外すことができました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする