六角ビット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19173647 品番 C6.213Z-1/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の六角ビットです。

先端形状六角 仕様マグネット無し 全長(mm)25 質量(g)4.5 差込角(inch)1/4(6.3mm)hex 寸法(inch)1/16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19173708
2019-08-26
用途:
機械のメンテなどに
鉱業

不満な点や気になる点が無いです。コレが何よりです。安心して力をかけられます。

対象商品:
19173717
2018-10-30
用途:
オートバイ整備ほか
製造業

ハーレーの整備、それも通常工具が入りにくい箇所で重宝。インチの六角ビットは希少だし品質もPBで安心。

対象商品:
19173726
2018-04-12
用途:
エアフローメーターのインチスクリューを回す為。
PAJA 石川 隆 様 (金融・保険業)

このサイズとこの長さの商品が比較的少ないので、

重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする