PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクレンチ/トルクドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 交換ビット類
イジリドメ六角ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19173753
品番
C6.210B/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止め六角ビットです。
先端形状
イジリドメ六角
寸法(mm)
4
全長(mm)
25
質量(g)
5
軸長(mm)
6
差込角(inch)
1/4(6.3mm)hex