段付ロングマイナスビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19174058 品番 E6.106/3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。

全長(mm)75 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 質量(g)11 先端サイズ5 軸長(mm)50 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 アズワン品番65-1992-80 刃先マグネットなし 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19174058
2019-12-08
用途:
キャブレター調整で狭くて届きにくい箇所用
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

昔、使っていた経験からPB製は金属の材質は最高だと知っているが、この交換ビットの根元形状は国産のノブと組み合わせると前後方向が固定されないのが残念。

2人が参考にしています
対象商品:
19174033
2016-09-30
用途:
制御機器
製造業

刃先寸法が3mm以下のマイナスビットはなかなか売っておらず、やっと見つけたので購入。
古い制御機器でマイナス端子を使用しているものがあるので、それを電動ドライバーで締結するのに使用。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする