メイン画像は代表画像です。

E6L.190/1 段付ロングプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19174103 E6L.190/1 段付ロングプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19174103

段付ロングプラスビット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズNo.1 軸径(Φmm)5 注文コード19174103 品番E6L.190/1
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は先端サイズ・軸径など3種類から選べます 他の種類を見る

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。

全長(mm)95 軸径(Φmm)5 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 質量(g)16 種類段付 先端サイズNo.1 軸長(mm)70 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19174112
2025-03-22
用途:
仕事
サービス業

プライベートで使用してたんですが良すぎて、何本も買うてます

対象商品:
19174112
2021-10-26
用途:
住宅リフォーム作業

なんといってもスイスPBです。安心度が違います。手工具でPBと云う会社の製品の素晴らしさを知っているから、迷わずに選択。

対象商品:
19174112
2020-10-02
用途:
電動ドライバー用
自動車・二輪車・自転車関連業

ボッシュの電動ドライバー用に長めのが欲しくて買いました!昔からPBはネジを良くクウ!と思っているので、満足してます。

対象商品:
19174103
2020-08-25
用途:
ハウスクリーニングの機器分解・組み立て
サービス業

ベッセルの電ドラボールにちょうどいい感じです。
#3もそのうち買う予定です

対象商品:
19174112
2020-09-26
用途:
DIY
製造業

ドライバーとしての機能は良いのだが、使わずに放置していて久しぶりに使おうとしたら、錆が出ていた。PBの製品なので信頼していたのだが、かなりショック。

対象商品:
19174112
2020-04-13
用途:
機械整備用
建設業・工事業

実物は写真よりは高級感を感じないが、ネジ頭溝とのがたつきが無く精度高い印象。 耐久性は不明だが、高いトルクを要しない用途で使用するので長く使えると期待している。

1人が参考にしています
対象商品:
19174128
2020-01-08
用途:
フィリップスのネジまわし
筑摩ウエルド 様 (製造業)

ハンドルとの相性で半分の長さのビットが出ると嬉しいです。
どんなにいいドライバーでも、カムアウトする毎に痩せてゆき、痩せたドライバーで回されたネジは、ドライバーをカムアウトさせやすくなります。
悪循環を断ち切るには、ネジがダメになりだしたら新しいネジと交換する。ドライバーが減ってきたらドライバーを交換する。しかありませんが、良い道具はそれなりな価格がします。
専属の整備であれば諦めもつきますが、不特定の無茶のツケで道具がダメになるのなら、諦めて舐めやすい道具を使うのか、交換ができる信頼のおける道具にするしかないと思います。
あとは、気に入るハンドルを見つけるだけです。
道具オタクの道は、細く、果てしなく、つづら折れですが、モノタロウの中に答えがあると信じて歩いて行こうと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする