CGN-1012 多目的ゴムネット ユタカメイク 19175844

 

CGN-1012 多目的ゴムネット ユタカメイク 19175844
CGN-1012 多目的ゴムネット ユタカメイク 19175844
CGN-1012 多目的ゴムネット ユタカメイク 19175844

多目的ゴムネット

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19175844品番CGN-1012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

伸びが良いゴムにポリエステルを被覆しており、丈夫なゴムネットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
荷物押さえに。
仕様フック6個付トラスコ品番778-3884材質(ゴム)ポリエステル<被覆>、合成ゴム、(フック)POM樹脂寸法(mm)1200×1000ブラックサイズ24マス×20マス高さ(mm)80質量(g)1440包装形態袋入シートサイズ(m×m)1.0×1.2縦(mm)310横(mm)215ゴム径(mm)Φ4.5RoHS指令(10物質対応)対応目合い約5cm
注意
最大伸長は、1.5倍まで。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19175844
2020-10-20
用途: 軽トラ 荷台には小さい。
サービス業

(4枚目)
軽トラの写真の様なサイズ大きさでは、ない。(パケ画に問題あり)
この商品は、小さいです。
軽トラで使うなら、別のサイズを………。

4が参考にしています
対象商品 : 19175844
2019-02-12
用途: 軽トラック荷台の荷物固定に

軽トラック荷台の荷物の簡易固定に使用しています。適度な重さがあり、ロープで固定するほどでもない軽量の剪定枝などを積んでいるときに便利です。付属している樹脂フックを常時つけていると、畳んだり広げたりするときにネットに絡まり使いにくいです。ゴムのループをつけて使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19175844
2017-10-20
用途: 荷物の養生等
有限会社岩岡土建建設業・工事業

ゴムのネットのため荷物にフイットする為安心です。
また、ごみ等も飛散しないので良いです。

対象商品 : 19175844
2020-07-09
用途: トラックの荷物の固縛に
自動車・二輪車・自転車関連業

桝目の小さい物を探していて見つけました。もう少し硬いゴムだと嬉しいかな? 直ぐにゴムが伸びてしまいそうで少し不安です。

対象商品 : 19175844
2018-11-30
用途: 軽トラックの荷台に

軽トラックの荷台荷物の動き止めに使用しています。ゴム自体に重みがあって使いやすいです。付属のフックを付けていますが、ネットを畳むと引っかかるので、展開しづらいです。輪になったゴムが付属するほうが良いように思います。

対象商品 : 19175844
2017-03-06
用途: 軽トラの荷物をつもときに

軽トラの荷物と書いてありましたが、非常に小さくあまり荷物がつめない、今っている方がよかたので、残念

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 19175844
2016-04-15
用途: 軽トラックの荷台をカバー

届いたときにちょっと驚いたのはその重さ。ゴムが多い事の証でしょうかドッシリ重い。網目が細かいので積み荷がバラの薪でもそこから抜け落ちるような心配は少なそうで安心。ただ、付属のフックがもう少し多めに入っていると助かる、あの寸法で6つしか無いのはちょっと心細い。

1が参考にしています
対象商品 : 19175844
2016-10-04
用途: 1BOXカー車内の商品固定
コーユーロジックス株式会社サービス業

車内のフックのつけ方がうまくないね。もう少しフック首部がフリーになれば良いのでは

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする