オーシカ
オーシカの 接着剤
オーシカの 建築用
オーシカの 根太/床/巾木用
セレクティ 木質床材施工用/高分子床タイル施工用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20kg)
注文コード
19177262
品番
EP-72F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
2液混合タイプの接着剤です。
塗工性の良さとクシ目山立ち性の良さを兼ね備え、耐水、耐熱性にも優れています。
床暖房対応品。
用途
木質床材の直張り接着(無機質配合PEF裏打ち床材や単層フローリングの直張り接着に最適)
高分子系床タイルの接着質
特性
耐水、耐熱性
仕様
健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合
セット内容
主剤(10kg)、硬化剤(10kg)
タイプ
エポキシ樹脂系
配合
2剤配合
主成分
エポキシ樹脂/ポリアミドアミン(主剤/硬化剤)
標準塗布量
500〜900g/m
2
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
パーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。