オーシカ
オーシカの 接着剤
オーシカの 建築用
オーシカの 根太/床/巾木用
セレクティ 木質防音床材施工用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg×4個)
注文コード
19177278
品番
UR-145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
1液湿気硬化タイプの接着剤です。
塗工性の良さとクシ目山立ち性の良さを兼ね備え、耐水、耐熱性にも優れています。
用途
木質床材の直張り接着(木質防音床材の直張り接着に最適)
床暖房用木質床材の接着
特性
耐水、耐熱性
仕様
健康住宅対応、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合
タイプ
ウレタン樹脂系
配合
不要
主成分
ウレタン樹脂
標準塗布量
300〜800g/m
2
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
パーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。