オーシカ
オーシカの 接着剤
オーシカの 建築用
オーシカの 壁/天井用
鹿印ピーアイボンド用架橋剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3kg)
注文コード
19177585
品番
H-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
「鹿印ピーアイボンド」用架橋剤です。
接着性能を高め、耐熱性・耐水性を付与します。
種別
常温硬化(無溶剤)
主成分
イソシアネート化合物
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※鹿印ピーアイボンドTP-111と架橋剤H-3Mをセットでご使用頂かないと、接着力が得られません。
※TP-111と一緒に使用のこと。H-3M 3kg 1缶で TP-111 20kgに対応します。