曜日別特売
MB-801 メモリーバックアップ HASCO 19178294

メモリーバックアップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード19178294品番MB-801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

バッテリー交換時にラジオ・カーナビゲーション・エンジン学習値・コンピューター情報などのメモリーを保持します。
12V車と24V車の自動識別機能、サージプロテクター機能。

付属品シガー変換コネクタ(MB-801-12)仕様12V車/24V車対応
注意
※本製品をご使用していただくためには、別途電源供給用バッテリーをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 大型トラックのバッテリー交換

もう少しシガーからバッテリーの迄のコードの距離があればと思った。
大型トラックはキャビンが高くサブバッテリー迄の距離が小型や中型トラックに比べて長くジョイント中継が必要だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする