HASCO
HASCOの バッテリー関連
HASCOの バッテリー充電器
インテリジェントバッテリーメンテ充電器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19178303
品番
K700-BX-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
7ステップ自動制御充電。
適合バッテリー
鉛硫酸バッテリー(WET、MF、AGM、GELなど)
付属品
ターミナルコネクターΦ8.5
適合
軽〜小型トラックメンテナンス用
充電電圧(V)
(12V)14.4、(24V)28.8
充電電流(A)
(12V)5、(24V)2.5
周囲温度(℃)
0〜40(室内使用に限る)
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。