SA-04H ルーフキャリア SAシリーズ 4本脚 ROCKY 19183124 SA-04H ルーフキャリア SAシリーズ 4本脚 ROCKY 19183124

ルーフキャリア SAシリーズ 4本脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ雨ドイ挟み込みタイプ 注文コード19183124 品番SA-04H
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

ジョイントタイプだから買い足しもできる。
ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。
デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
ボルト類は全てステンレスを使用しております。

用途重量物用 タイプ雨ドイ挟み込みタイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)365〜465 長さ外寸(mm)1030 幅内寸(mm)994 取付可能幅(mm)【屋根】1270〜1565(内寸) 取付可能高さ(mm)【屋根】278〜378(内寸)
注意
※ジョイント(継ぎ足し)タイプになります。
※ジョイントパーツは商品の中に入っている為、購入する必要はありません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする