ROCKY
ROCKYの 車外用品
ROCKYの ルーフキャリア
ルーフキャリア SBシリーズ 屋根のせタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19183298
品番
SB-01
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。
軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
用途
軽量物用
タイプ
屋根のせタイプ
種類
ベーシックキャリア
最大積載量(kg)
30
高さ外寸(mm)
225
長さ外寸(mm)
1000
幅内寸(mm)
880
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750