ROCKY
ROCKYの 車外用品
ROCKYの ルーフキャリア
ルーフキャリア SBシリーズ ルーフレール固定タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19183316
品番
SB-11
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。
軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
用途
軽量物用
タイプ
ルーフレール固定タイプ
種類
ベーシックキャリア
最大積載量(kg)
30
高さ外寸(mm)
142
長さ外寸(mm)
1400
幅内寸(mm)
880
外寸法(mm)
(取付可能ルーフレール間)最大1060
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750