SE-530VH ルーフキャリア SEシリーズ 8本脚 ROCKY 19183438 SE-530VH ルーフキャリア SEシリーズ 8本脚 ROCKY 19183438

ルーフキャリア SEシリーズ 8本脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19183438 品番 SE-530VH
参考基準価格(税別)¥106,800 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。

種類ベーシックキャリア 高さ調節3段階(5cm) 長さ外寸(mm)1908 幅内寸(mm)916 高さ外寸(mm)335〜385 取付可能高さ(mm)【屋根】210〜260(内寸) 取付可能幅(mm)【屋根】982〜1280(内寸) タイプ雨ドイ挟み込みタイプ 最大積載量(kg)60 用途重量物用

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする