SE-580 ルーフキャリア SEシリーズ 10本脚 ROCKY 19183456 SE-580 ルーフキャリア SEシリーズ 10本脚 ROCKY 19183456

ルーフキャリア SEシリーズ 10本脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19183456 品番 SE-580
参考基準価格(税別)¥158,700 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。

用途重量物用 タイプ雨ドイ挟み込みタイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)275〜300 長さ外寸(mm)2884 幅内寸(mm)1266 高さ調節2段階(2.5cm) 取付可能幅(mm)【屋根】1084〜1763(内寸) 取付可能高さ(mm)【屋根】150〜175(内寸)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする