SGR-13 車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア ROCKY 19183544

 

SGR-13 車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア ROCKY 19183544
SGR-13 車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア ROCKY 19183544

車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(2本)適合GP-02適合車種アクティトラック(HA8.9系)注文コード19183544品番SGR-13
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。

用途
長尺物・回転灯用
適合GP-02タイプ専用タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)130幅外寸(mm)1160適合車種アクティトラック(HA8.9系)高さ調節3段階(5cm)
注意
※高さ調整はできません

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする