SGR-07 車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア ROCKY 19183578 SGR-07 車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア ROCKY 19183578

車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 適合GP-01 適合車種サンバートラック(TT系・標準ルーフ)<旧型車> 注文コード19183578 品番SGR-07
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は適合・適合車種など7種類から選べます 他の種類を見る

この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。

用途長尺物・回転灯用 適合GP-01 タイプ専用タイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)187 幅外寸(mm)1200 適合車種サンバートラック(TT系・標準ルーフ)<旧型車> 高さ調節3段階(5cm)
注意
※高さ調整はできません
※ハイルーフには取付けできません。
※キャリア取付時に車両側に電動ドリルによる穴あけ加工が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする