※使用例
KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ニッパー
KEIBAの エレクトロニクスニッパー
電工用ハイパワーニッパー フラット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19190754
品番
NH-227
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
リベットを従来品と比べて刃の近くに配置。効率よく力がかかることで、200mmサイズのニッパーを超える切断能力を実現。
寸法(mm)
175
トラスコ品番
760-8454
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
185
質量(g)
225
寸法A(mm)
185
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
51
切断能力(mm)軟鉄線
2.5
切断能力(mm)軟銅線
3.5
バネ
有り
切断能力(Φmm)三芯線
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応