- 高輝度LEDバルブ CREE  S25 ダブル ノーブランド 19204097 - 高輝度LEDバルブ CREE  S25 ダブル ノーブランド 19204097

高輝度LEDバルブ CREE S25 ダブル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード19204097 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。

タイプS25 ホワイト 電圧(V)DC12 用途テール&ストップに 光源CREE1チップ
注意
※本製品は12V自動車専用です。
※適切な用途でただしくご使用ください。道路交通法などに抵触する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19204097
2018-05-27
用途:
自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

後ろのポジションライト兼用ブレーキランプに付けましたが昼間の使用には問題ないと思います。夜間にポジションライトを点灯しているときにブレーキを踏んでも光量の変化があまり無く、ブレーキを踏んでいるのかどうか後続車から判断出来ないので危険と判断し使用をやめました。
現在、返送してメーカーの返答を待っているところです。結果が出ましたら又、レビューを書きたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
19204097
2017-09-05
用途:
旧車のストップ球をつけかえました!

明るくてハッキリと光ります。お値段も少し易しくお手頃でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする