4266 プリズムLED内蔵安全ショートベスト 天牛(富士手袋工業) 19220504 4266 プリズムLED内蔵安全ショートベスト 天牛(富士手袋工業) 19220504 4266 プリズムLED内蔵安全ショートベスト 天牛(富士手袋工業) 19220504

プリズムLED内蔵安全ショートベスト

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19220504 品番 4266
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

光がプリズム状に反射して視認性に優れています。LED内蔵設計で壊れにくい。

材質ベスト/ポリエステル、テープ/PVC 種類ベスト型 テープ幅(mm)60 テープ地色 ウエスト(cm)フリー(〜130まで) 着丈(cm)40 使用電源単3乾電池×2(別売) LEDランプあり 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19220495
2022-05-22
用途:
トンネル点検を安全に
鶴巻品質センター株式会社 様

片側1車線のトンネル点検で中央近くで測定する場合、通常のトラチョッキでは目立たないが、自己発光するので安全度が増す。

対象商品:
19220495
2020-10-23
用途:
機械整備時
建設業・工事業

他社で買った商品は、すぐに電球が光らない箇所があり困りました。
以前のはLEDが外に出ていた為、作業時にぶつかって断線してしまったと思われ
今回はLED内蔵のベストにしました。
問題なく使用しています。ショート丈も動きやすいです。

対象商品:
19220495
2020-06-28
用途:
点検作業

安全帯使用時に引っかからないので作業しやすい・・。

対象商品:
19220486
2017-09-17
用途:
高所作業
建設業・工事業

柱上作業時に腰道具と干渉せずに着用できてLED配線にダメージがない

対象商品:
19220486
2016-03-16
用途:
電気工事
建設業・工事業

高所作業車(バケット)を使用して作業をしてもバケットのフチと体でベストを挟まないのでLED用配線の断線が少ないです。また、腰道具をつけても邪魔にならないので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする