42000065 0.5mol/L(N/2) 塩酸 林純薬工業 19220723

0.5mol/L(N/2) 塩酸

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード19220723 品番42000065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
名称0.5mol/L(N/2) 塩酸 等級容量分析用規定液 VS 規格規定液 VS 化学式HCl 化学組成HCl 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番3-3382-09 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に有害 平均分子量36.46 濃度(mol/L)0.5 CAS登録番号7647-01-0
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19220723
2016-08-08
用途:
薬品実験用
製造業

無事届き使用することが出来ました。
私事ですが0.1mol/Lの方が使い勝手が良かったなと後悔しております。
次回はそちらにしようかと思います。

対象商品:
19220723
2016-05-22
用途:
実験
教育・研究機関

0.5molなのでとても安全で、実験でも支障はあまりありません。また値段がとても安かったので、次の機会にもまた購入したいと思います。もし1molなど濃度の高いものがあればもっと良いと思いました。

対象商品:
19220723
2016-05-19
用途:
実験
教育・研究機関

とても良い品質で使いやすかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする