塩化アンモニウム(研究実験用)

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本(500g) 注文コード19221168 品番01002145
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
名称塩化アンモニウム 等級一級 化学式NH4Cl 濃度(%)≧98.5 化学組成NH4Cl 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-10 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、眼刺激、臓器の障害のおそれ (神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (全身毒性) 平均分子量53.49 CAS登録番号12125-02-9
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19221168
2024-06-27
用途:
実験
教育・研究機関

再結晶の実験に使いました。きれいな結晶ができ、子供たちも喜んでました。もう少し少量で販売してほしいです。残った薬品を保管するのが面倒なので。

対象商品:
19221168
2023-02-10
用途:
電気分解溶液
鉱業

敏速な対応に驚きました まだ濃度設定段階ですが 必要になれば 入手が簡単で助かります

対象商品:
19221168
2020-01-27
用途:
天気管(ストームグラス)の作成に
ソリューションアライブ株式会社 様 (運輸・通信業)

ストームグラスの純正レシピで必要でしたので、購入できてよかったです。おかげさまで透明度抜群のものができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする