KOTO
KOTOの エンジン関連
KOTOの ダンパー関連工具
NEWカップリングシャフトストッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19225124
品番
CP-1012N
参考基準価格(税別)
¥10,380
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
FR車のウォーターポンププーリー(カップリングシャフト)の固定にご使用ください。
ファンとプーリーの間のとても狭いスペースでの取外し作業に大変便利です。
用途
ウォーターポンプオーバーホール時に。ガスケット交換作業に。ベアリング交換作業に。1BOX車などに最適です。
幅(mm)
22
厚さ(mm)
9
全長(mm)
329
質量(kg)
0.46
ケース寸法(mm)
400×50×10