TAP-1815 O2センサータップ KOTO 19225316

O2センサータップ

(4件のレビュー)
内容量1個注文コード19225316品番TAP-1815
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。
隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。

全長(mm)40ねじ径M18×P1.5六角対辺(mm)19差込角(sq.)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19225316
2023-12-26
用途: O2センサー交換時のネジ山修正

小さいので狭いところにも使いやすいと思います。
ラチェットよりは首振りのラチェットメガネのような工具の方が回しやすいかもしれません。
常に高温に晒されている箇所ですので、この商品でネジ山を修正してから新しいO2センサーを取り付けた方が良いと思います。

対象商品 : 19225316
2016-04-21
用途: センサー穴補修
サービス業

エキマニからセンサーを外す際にかじってしまい購入。かなりねじ山を潰して無理やり外しましたが、補修できました。
2か所に使用しましたがまだまだ使える耐久性はありそうです。もうかじらせるつもりはないですが・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 19225316
2016-06-16
用途: タップ切。
宮崎ボディー製作所製造業

O2センサーボス、溶接時の、歪みを心配して購入致しました。歪みは無かったですが、ネジ部に付いたスパッタの除去に役立ちました。

対象商品 : 19225316
2016-12-14
用途: ネジ たて
有限会社オートリファイン・アニー

思うようにネジが切れず、結局使いものになりませんでした。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする