曜日別特売
TM-5 オイルストッパー KOTO 19225465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-5 オイルストッパー KOTO 19225465
TM-5 オイルストッパー KOTO 19225465

オイルストッパー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19225465品番TM-5
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

FR車トランスミッション用オイルストッパーです。
ワンタッチ。簡単はめ込むだけで、トランスミッションオイルをストップします。
クラッチディスク交換作業の必需品です。

寸法A(mm)47寸法D(mm)35寸法B(mm)39寸法C(mm)45危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19225422
2021-12-01
用途: クラッチ交換

1滴も漏れず満足です
このサイズだけ欲しかったので単品で販売してて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする