KOTO
KOTOの オイル機器
KOTOの オイルストッパー
オイルストッパーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19225474
品番
CP-235S
参考基準価格(税別)
¥12,580
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ヒーターホース等に使用している硬いホースバンドを取り外す専用のプライヤーです。
ストッパーを使用することにより、任意の位置でホースバンドの開きを保持する事ができます。
全長(mm)
235
質量(kg)
0.256
ケース寸法(mm)
260×70×40
開き幅(mm)
0〜35
危険物の類別
非危険物